{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozmer cez steny 1 | 21 mm | |
Rozmer cez steny 2 | 23 mm | |
Dĺžka kľúča L | 325 mm | |
maximálny ⌀ krúžku D1 max | 32 mm | |
maximálny ⌀ krúžku D2 max | 35 mm | |
Povrch | fosfátovaný | |
Rozmery cez steny | metrické | |
Druh produktu | Skrutkový kľúč |
Číslo položky | 615900 21X23 | |
EAN/GTIN | 4045197329875 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Obojstranný očkový kľúč, hlboko zalomený 21X23
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
514 kus/y s okamžitým dodaním
10,92 €
5,70 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
770 kus/y s okamžitým dodaním
11,40 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Dĺžka kľúča L | 325 | 325 |
Rozmer cez steny 1 | 21 | 21 |
Rozmer cez steny 2 | 23 | 23 |
Rozmery cez steny | metrické | metrické |
maximálny ⌀ krúžku D1 max | 32 | 32 |
maximálny ⌀ krúžku D2 max | 35 | 35 |
Druh produktu | Skrutkový kľúč | Skrutkový kľúč |