{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozmer cez steny 1 | 27 mm | |
Rozmer cez steny 2 | 32 mm | |
Dĺžka kľúča L | 360 mm | |
maximálny ⌀ krúžku D1 max | 40 mm | |
maximálny ⌀ krúžku D2 max | 48 mm | |
Povrch | fosfátovaný | |
Rozmery cez steny | metrické | |
Druh produktu | Skrutkový kľúč |
Číslo položky | 615900 27X32 | |
EAN/GTIN | 4045197385550 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Obojstranný očkový kľúč, hlboko zalomený 27X32
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
19 kus/y s okamžitým dodaním
17,54 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
185 kus/y s okamžitým dodaním
17,60 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Dĺžka kľúča L | 360 | 360 |
Rozmer cez steny 1 | 27 | 27 |
Rozmer cez steny 2 | 32 | 32 |
Rozmery cez steny | metrické | metrické |
maximálny ⌀ krúžku D1 max | 40 | 40 |
maximálny ⌀ krúžku D2 max | 48 | 48 |
Druh produktu | Skrutkový kľúč | Skrutkový kľúč |