{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Ouverture de clé 1 | 8 mm | |
| Ouverture de clé 2 | 9 mm | |
| Longueur de clé L | 182 mm | |
| ⌀ bague maximal D1 max | 14 mm | |
| ⌀ bague maximal D2 max | 15 mm | |
| Surface | phosphatée | |
| Dim. ouvertures de clés | métrique | |
| Type de produit | Clés |
| Référence article | 615900 8X9 | |
| EAN / GTIN | 4045197385345 | |
| Réf. fabricant | 615900 8X9 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |