{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kulcsnyílás 1 | 8 mm | |
Kulcsnyílás 2 | 9 mm | |
Kulcs hossza L | 182 mm | |
Maximális gyűrű ⌀ D1 max | 14 mm | |
Maximális gyűrű ⌀ D2 max | 15 mm | |
Felület | foszfátozott | |
Kulcsnyílás méret | Metrikus | |
Termék fajtája | Csavarkulcs |
Cikkszám | 615900 8X9 | |
EAN / GTIN | 4045197385345 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Kettős csillagkulcs, hajlított 8X9 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
141 darabszám azonnal szállítható
4,19 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
1 200 darabszám azonnal szállítható
4,65 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Kulcs hossza L | 182 | 182 |
Kulcsnyílás 1 | 8 | 8 |
Kulcsnyílás 2 | 9 | 9 |
Kulcsnyílás méret | Metrikus | Metrikus |
Maximális gyűrű ⌀ D1 max | 14 | 14 |
Maximális gyűrű ⌀ D2 max | 15 | 15 |
Termék fajtája | Csavarkulcs | Csavarkulcs |