{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| rozwartość klucza 1 | 46 mm | |
| rozwartość klucza 2 | 50 mm | |
| długość klucza L | 535 mm | |
| maksymalna ⌀ pierścienia D1 maks. | 67 mm | |
| maksymalna ⌀ pierścienia D2 maks. | 73 mm | |
| rozwartości kluczy | metryczny | |
| Rodzaj produktu | Kluczy płaskie |
| Numer artykułu | 615000 46X50 | |
| EAN / GTIN | 4018754021208 | |
| Numer producenta | 41044650 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de |