Oboustranný očkový klíč, hluboce zalomený, Rozměr klíče: 46X50mm

Artiklové číslo: 615000 46X50
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
29 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Rozměr klíče (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Provedení zalomené
Výrobní proces zápustkově kované
Druh produktu Klíče
Materiál Chrome-Alloy-Steel
Povrch Kruhové finišování; chromované
Norma DIN 838; ISO 3318
Celková délka L 535 mm
Sada ne
Pohon Nedostupné
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 615000 46X50
EAN / GTIN 4018754021208
Číslo výrobce 41044650
Výrobce/odpovědná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Popis

Provedení:

Zápustkově kovaný. Rozměry klíčů s malou tolerancí.
S dobře uchopitelnou profilovou stopkou ve tvaru dvou T. Optimální pevnost v ohybu, dobrý přenos síly. Očková strana s profilem AS-Drive.

Výhoda:

Profil AS-Drive:
  • Šrouby jsou uchycovány za boky.
  • Šrouby jsou chráněny.
  • Delší životnost šroubů.
  • Větší dotykové plochy mezi šroubem a nástrojem.
  • Bezpečné uchopení a vyšší přenos síly.

Norma:

DIN 838 / ISO 3318

Materiál:

Chrome-Alloy-Steel; chromované (neodlupující se); povrch kruhově broušený.