Klucze oczkowe, dwustronne, głęboko odsadzone, rozwartość klucza: 22X24mm

Nr art.: 615000 22X24
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
134 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

rozwartość klucza (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Wersja odsadzone
Materiał Chromowa stal stopowa
Długość całkowita L 330 mm
Norma DIN 838; ISO 3318
Powierzchnia Zaokrąglone; powierzchnia chromowana
Metoda wykonania kute matrycowo
Rozwartość klucza, Do śrub z łbem 6-kątnym 24 mm; 22 mm
Średnica zewnętrzna, Do śrub z łbem 6-kątnym 37 mm; 34 mm
Rodzaj produktu Klucz do śrub
Napęd Brak
Człon Do śrub z łbem 6-kątnym; Do śrub z łbem 6-kątnym
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 615000 22X24
EAN / GTIN 4018754021055
Numer producenta 41042224
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Wykonanie:

Kute matrycowo. O wąskich polach tolerancji rozwartości.
Chwyt profilowany o przekroju dwuteownika. Optymalna wytrzymałość na zginanie, dobre przenoszenie siły. Oczko o profilu AS-Drive.

Zaleta:

Profil AS-drive:
  • Śruby są chwytane za boki łbów.
  • Ochrona śrub.
  • Zwiększona trwałość śrub.
  • Większe powierzchnie przylegania pomiędzy śrubą a narzędziem.
  • Pewny chwyt i lepsze przenoszenie siły.

Norma:

DIN 838 / ISO 3318.

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, chromowana.