{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Modelo | acodado/a | |
| Material | Acero aleado al cromo | |
| Longitud total L | 330 mm | |
| Norma | DIN 838; ISO 3318 | |
| Superficie | Acabado redondeado; cromado/a | |
| Procedimiento de fabricación | con forjado en estampa | |
| Ancho de llave, Para tornillos hexagonales externos | 24 mm; 22 mm | |
| Diámetro exterior, Para tornillos hexagonales externos | 37 mm; 34 mm | |
| Tipo de producto | Llave | |
| Accionamiento | No disponible | |
| Salida de velocidad | Para tornillos hexagonales externos; Para tornillos hexagonales externos | |
| Contenido | pieza única |
| Número de artículo | 615000 22X24 | |
| EAN / GTIN | 4018754021055 | |
| Número del fabricante | 41042224 | |
| Fabricante/responsable | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |