{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Rakto dydis 1 | 21 mm | |
Rakto dydis 2 | 24 mm | |
Rakto ilgis L | 330 mm | |
maksimalus kilpos ⌀ D1 maks. | 32 mm | |
maksimalus kilpos ⌀ D2 maks. | 35 mm | |
Raktų dydžių matmenys | metrais | |
Produkto rūšis | Veržliaraktis |
Produkto numeris | 615000 21X24 | |
EAN / GTIN | 4018754021048 | |
Gamintojo numeris | 41042124 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Dvikilpis veržliaraktis, giliai įgaubtas 21X24 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
34 vnt. yra sandėlyje
27,90 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
126 vnt. yra sandėlyje
10,60 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
184 vnt. yra sandėlyje
11,25 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Rakto ilgis L | 330 | 325 | 325 |
Rakto dydis 1 | 21 | 21 | 21 |
Rakto dydis 2 | 24 | 24 | 24 |
Raktų dydžių matmenys | metrais | metrais | metrais |
maksimalus kilpos ⌀ D1 maks. | 32 | 32 | 32 |
maksimalus kilpos ⌀ D2 maks. | 35 | 35 | 35 |
Produkto rūšis | Veržliaraktis | Veržliaraktis | Veržliaraktis |