Otvorený / očkový kľúč s račňou prepínateľné, 15° zalomené 13

Č. pol.: 614853 13
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
51 kus/y s okamžitým dodaním

Ponuka e-shopu

Set s cenovou výhodou

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Dĺžka kľúča L 182 mm
Šírka rozovretia b 26,5 mm
Výška rozovretia h1 6,6 mm
Výška krúžku h2 8,4 mm
⌀ krúžku D 25 mm
Počet zubov 72
Následný uhol 5 Stupeň
Výrobný postup kovaný v zápustke
Materiál chróm-legovaná oceľ
Povrch chrómovaná
Konečný doraz zo strany rozovretia nie
Funkcia zastavenia zo strany rozovretia nie
s výkyvnou hlavou nie
Prepínateľná račňa Áno
Druh produktu Skrutkový kľúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 614853 13
EAN/GTIN 4018754239184
Číslo výrobcu 41171313

Popis

Prevedenie:

Zápustkové kovanie. Integrovaná račňa so 72 zubami umožňuje pracovný uhol len 5° – na efektívnu prácu aj v tých najtesnejších priestoroch.

Materiál:

Chróm-legovaná oceľ, pochrómovaná.
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
    Rozmer cez steny Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka