Steeksleutel/ringratelsleutel omschakelbaar, 15° gebogen 13 mm

Artikelnummer: 614853 13
op aanvraag
Op voorraad
28 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Offertes

Set met prijsvoordeel

Productdetails

Technische gegevens

Sleutellengte L 182 mm
Bekbreedte b 26,5 mm
Bekhoogte h1 6,6 mm
Ringhoogte h2 8,4 mm
Ring-⌀ D 25 mm
Aantal tanden 72
Nadraaihoek 5 graden
Productieproces matrijsgesmeed
Materiaal Chrome-Alloy-Steel
Oppervlak verchroomd
Eindaanslag bekzijde nee
Klemfunctie bekzijde nee
met draaibare kop nee
Ratel, omschakelbaar ja
Producttype Schroefsleutels

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 614853 13
EAN/GTIN 4018754239184
Nummer fabrikant 41171313

Omschrijving

Uitvoering:

Matrijsgesmeed. De geïntegreerde ratel met 72 tanden maakt een werkhoek van slechts 5° mogelijk – voor efficiënt werken, ook in zeer krappe ruimtes.

Materiaal:

Chrome-Alloy-Steel, verchroomd.
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
    Sleutelwijdte (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen