{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Direcția de rotație poate fi comutată | da | |
| Lungimea totală L | 182 mm | |
| Număr de dinţi | 72 | |
| Material | Oţel aliat cu crom | |
| Suprafaţă | cromat | |
| Unghi de lucru minim | 5 | |
| Execuție | îndoită | |
| Unghi | 15 | |
| Cu funcţie de clichet | da | |
| Procesul de fabricație | forjat în matriţă | |
| Deschiderea cheii, Pentru șuruburi hexagonale externe | 13 mm | |
| Diametru exterior, Pentru șuruburi hexagonale externe | 25 mm | |
| Tip produs | Cheie reglabilă | |
| Acţionare | Nu există | |
| Portanţă | Pentru șuruburi hexagonale externe | |
| Cuprins | o singură parte |
| Cod articol | 614853 13 | |
| EAN / GTIN | 4018754239184 | |
| Număr producător | 41171313 | |
| Producător/responsabil | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |