{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Dĺžka kľúča L | 215 mm | |
Šírka rozovretia b | 33,4 mm | |
Výška rozovretia h1 | 7,7 mm | |
Výška krúžku h2 | 10 mm | |
⌀ krúžku D | 29 mm | |
Počet zubov | 72 | |
Následný uhol | 5 Stupeň | |
Výrobný postup | kovaný v zápustke | |
Materiál | chróm-legovaná oceľ | |
Povrch | chrómovaná | |
Konečný doraz zo strany rozovretia | nie | |
Funkcia zastavenia zo strany rozovretia | nie | |
s výkyvnou hlavou | nie | |
Prepínateľná račňa | Áno | |
Druh produktu | Skrutkový kľúč |
Číslo položky | 614853 16 | |
EAN/GTIN | 4018754239214 | |
Číslo výrobcu | 41171616 |