{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Sens de rotation réversible | oui | |
| Longueur totale L | 182 mm | |
| Nombre de dents | 72 | |
| Matériau | acier au chrome | |
| Surface | avec chromage | |
| Angle de reprise minimal | 5 | |
| Exécution | avec coude | |
| Equerre | 15 | |
| Avec fonction de cliquet | oui | |
| Procédé de fabrication | forgeage | |
| Ouverture, pour vis à six pans mâles | 13 mm | |
| Diamètre extérieur, pour vis à six pans mâles | 25 mm | |
| Type de produit | clé | |
| Entraînement | indisponibilité | |
| Entraînement de sortie | pour vis à six pans mâles | |
| Sommaire | pièce unique |
| Référence article | 614853 13 | |
| EAN / GTIN | 4018754239184 | |
| Réf. fabricant | 41171313 | |
| Fabricant/personne responsable | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |