Chiavi a forchetta / a cricchetto reversibili, piegate di 15° 13 mm

Codice art.: 614853 13
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
29 pezzi in magazzino

Offerte

Impostato con il vantaggio del prezzo

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza chiave L 182 mm
Apertura bocca b 26,5 mm
Altezza bocca h1 6,6 mm
Altezza anello h2 8,4 mm
⌀ Anello D 25 mm
Numero di denti 72
Angolo di registro 5 grado
Processo di produzione forgiato
Materiale Acciaio al cromo
Superficie cromato
Finecorsa lato bocca no
Funzione di fermo lato bocca no
Con testina orientabile no
Cricchetto reversibile si
Tipo di prodotto Chiave

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 614853 13
EAN / GTIN 4018754239184
Codice del produttore 41171313

Descrizione

Esecuzione:

Forgiate. Il cricchetto integrato con 72 denti si caratterizza per un angolo di lavoro di soli 5°, consentendo così di operare in modo efficiente anche negli spazi più stretti.

Materiale:

Acciaio al cromo, esecuzione cromata.
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
    Apertura (mm) Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello