Maulschlüssel / Ratschenringschlüssel umschaltbar, 15° abgewinkelt, Schlüsselweite: 13mm

Artikel-Nr.: 614853 13
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung

  • 7,20 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 7,20 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 4,90 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
auf Anfrage
Sofort lieferbar
188 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schlüsselweite (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Drehrichtung umschaltbar ja
Länge gesamt L 182 mm
Zähnezahl 72
Material Chrom-Alloy-Stahl
Oberfläche verchromt
Arbeitswinkel min. 5
Ausführung abgewinkelt
Winkel 15
mit Ratschenfunktion ja
Herstellungsverfahren gesenkgeschmiedet
Schlüsselweite, für Außen-Sechskant 13 mm
Durchmesser außen, für Außen-Sechskant 25 mm
Produktart Schraubenschlüssel
Antrieb nicht vorhanden
Abtrieb für Außen-Sechskant
Inhalt Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 614853 13
EAN / GTIN 4018754239184
Herstellernummer 41171313
Hersteller/verantwortliche Person STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Beschreibung

Ausführung:

Gesenkgeschmiedet. Die integrierte Ratsche mit 72 Zähnen ermöglicht einen Arbeitswinkel von nur 5° – für effizientes Arbeiten auch auf engstem Raum.

Werkstoff:

Chrome-Alloy-Steel, verchromt.