Diamantový deliaci kotúč 4 v 1 PREMIUM*** Premium 230

Č. pol.: 569736 230
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
19 kus/y s okamžitým dodaním
  • Skratka pre brúsivo: D
  • optimalizované pre materiál: Kameň
  • Popis tvaru: rovný
  • ⌀ otvora: 22,23
  • maximálna obvodová rýchlosť: 80

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Brusivo diamant
Skratka pre brúsivo D
optimalizované pre materiál Kameň
Tvar 41
Popis tvaru rovný
⌀ kotúčov 230 mm
⌀ otvora 22,23 mm
Pohonný stroj Uhlová brúska
maximálna obvodová rýchlosť 80 m/s
Druh produktu Deliaci kotúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 569736 230
EAN/GTIN 9003173029473
Číslo výrobcu 34468871

Popis

Prevedenie:

Diamantové rezné kotúče pre suché a mokré rezanie. ⌀ otvoru 22,23 mm.
  • Krátke časy rezania vďaka vysoko účinným diamantom.
  • Extrémne dlhá životnosť, nie je potrebná častá výmena kotúčov.
  • Rovnaký priemer, preto vždy plná hĺbka rezu.
  • Znížené zaťaženie prachom, pretože takmer nedochádza k opotrebovaniu kotúčov.

Maximálny výkon a životnosť vďaka novej segmentovej technológii s optimálnou zrnitosťou. 20 − 30 % rýchlejší rez pri menších vibráciách a čistých rezných hranách. Pre univerzálne použitie na betóne, tvrdom kamenive, abrazívnych materiáloch, ako aj železobetóne. Výška plochy 14 mm.

Použitie:

Na rezanie všetkých bežných stavebných materiálov ako betón (aj armovaný), tehly, prírodný kameň, obkladačky, keramika, oceľ atď.

Materiál:

Optimalizované pre: betón, prírodný kameň, tehly, pórobetón.

Poznámka:

  • Diamantová plocha naostrená vopred výrobcom. Bezpodmienečne dodržiavajte smer otáčania!
  • Ďalšie diamantové rezacie kotúče na vyžiadanie.