• INFORMATION : le Jeudi 4 juin est férié en Allemagne. Les commandes passées avant 15h seront prises en compte et expédiées depuis notre centre LogisticCity.

Disque de tronçonnage diamanté 4 en1 PREMIUM*** Premium, ⌀ disque: 230mm

Réf.: 569736 230
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
18 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ disque (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant 4 in1 PREMIUM
Sommaire 1 pc.
Description de la forme forme droite
Diamètre 230 mm
Largeur disque 10 mm
Support acier
Machine motrice meuleuse d’angle
Porte-outils alésage
Diamètre alésage 22,23 mm
Vitesse de rotation max. 80 m/s
Support Acier
Type 41
Hauteur revêtement abrasif, diamant (D) 14 mm
Liant métal
Nombre de trous d’aspiration, avec aspiration des poussières 12
Unité contenance pièce
Type de produit Disque de tronçonnage
Abrasif diamant (D)
Pour matériau béton; carrelage; pierre; brique
Groupe de matières matériaux de construction minéraux
Caractéristiques avec aspiration des poussières

Identification et classification

Référence article 569736 230
EAN / GTIN 9003173029473
Réf. fabricant 34468871
Fabricant/personne responsable Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Description

Exécution:

Disques de tronçonnage diamantés pour meulage à sec ou avec arrosage. ⌀ alésage 22,23 mm.
  • Durée de tronçonnage très courte grâce aux diamants très coupants.
  • Durée de vie extrêmement longue, remplacement du disque moins fréquent.
  • Diamètre constant, donc profondeur de coupe toujours optimale.
  • Le disque ne subissant qu’une faible usure, il produit peu de poussières.

Puissance et durée de vie maximales grâce à la nouvelle technologie des segments avec répartition optimisée du grain. Coupe 20 − 30 % plus rapide, vibrations réduites et arêtes propres. Pour utilisation universelle sur le béton, le marbre, les matériaux abrasifs et le béton armé. Hauteur de garnissage 14 mm.

Utilisation:

Pour le tronçonnage de tous les matériaux de construction courants comme le béton (armé), la brique, la pierre naturelle, le carrelage, etc.

Matière(s):

Optimisé pour: Béton, pierre naturelle, brique, béton cellulaire.

Remarque(s):

  • Revêtement au diamant pré-affûté. Respecter impérativement le sens de rotation indiqué!
  • Autres disques de tronçonnage diamantés sur demande.