Dijamantna rezna ploča 4 u 1 PREMIUM*** Premium, ⌀ ploče: 230mm

Artikl br.: 569736 230
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
23 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ ploče (mm) Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

  • Kratka oznaka brusnog sredstva: D
  • optimalno za materijal: Kamen
  • Opis oblika: ravno
  • ⌀ bušenja: 22,23
  • maksimalna brzina obujma: 80

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Sredstvo za brušenje Diamant
Kratka oznaka brusnog sredstva D
optimalno za materijal Kamen
Oblik 41
Opis oblika ravno
⌀ ploče 230 mm
⌀ bušenja 22,23 mm
Pogonski stroj Kutna brusilica
maksimalna brzina obujma 80 m/s
Vrsta proizvoda Rezna ploča

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 569736 230
EAN / GTIN 9003173029473
Broj proizvođača 34468871
Proizvođač/odgovorna osoba Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Opis

Izvedba:

Dijamantne ploče za rezanje za suho i mokro rezanje. ⌀ rezanja 22,23 mm.
  • Visokoučinkoviti rezni dijamant za kratko vrijeme rezanja.
  • Krajnje dug vijek trajanja, manje promjena ploča.
  • Postojani promjer, stoga uvijek puna dubina rezanja.
  • Smanjeno trošenje rezne ploče, stoga i malo stvaranja prašine.

Maksimalna učinkovitost i vijek trajanja zahvaljujući novoj segmentnoj tehnologiji s optimalnom raspodjelom zrna. 20 − 30 % brže rezanje s manje vibracija i čistim bridovima reza. Za univerzalnu primjenu na betonu, tvrdom kamenu, abrazivnim materijalima kao i armiranom betonu. Visina prevlake 14 mm.

Upotreba:

Za rezanje svih uobičajenih građevinskih materijala poput betona (također armiranog), opeke, prirodnog kamena, pločica, keramike, čelika itd.

Materijal:

Optimizirano za: beton, prirodni kamen, cigle, rupičasti beton.

Napomena:

  • Dijamantni sloj tvornički prethodno naoštren. Obavezno paziti na smjer vrtnje!
  • Druge dijamantne ploče za rezanje na upit.