Diamant-doorslijpschijf 4 in1 PREMIUM*** Premium, Schijf-⌀: 230mm

Artikelnummer: 569736 230
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
3 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schijf-⌀ (mm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Slijpmiddelaanduiding: D
  • geoptimaliseerd voor materiaal: Steen
  • Vormbeschrijving: recht
  • Boring-⌀: 22,23
  • Maximale omtreksnelheid: 80

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Slijpmiddel Diamant
Slijpmiddelaanduiding D
geoptimaliseerd voor materiaal Steen
Vorm 41
Vormbeschrijving recht
Schijf-⌀ 230 mm
Boring-⌀ 22,23 mm
Aandrijfmachine Haakse slijper
Maximale omtreksnelheid 80 m/s
Producttype Doorslijpschijf

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 569736 230
EAN/GTIN 9003173029473
Nummer fabrikant 34468871
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Omschrijving

Uitvoering:

Diamant-doorslijpschijven voor droog en nat doorslijpen. Asgat-⌀ 22,23 mm.
  • Korte doorslijptijden door diamanten met grote snijcapaciteit.
  • Extreem hoge standtijd, minder vaak verwisselen van schijven.
  • Gelijkblijvende diameter, daardoor altijd de volle snijdiepte.
  • Minder last van stof, want nauwelijks schijfslijtage.

Maximale capaciteit en levensduur dankzij nieuwe segmenttechnologie met geoptimaliseerde korrelverdeling. 20 − 30% snellere snede met minder trillingen en met zuivere snijkanten. Voor universeel gebruik op beton, graniet, afslijtende materialen en gewapend beton. Laaghoogte 14 mm.

Toepassing:

Voor het doorslijpen van alle gangbare bouwmaterialen, zoals beton (ook gewapend), baksteen, natuursteen, tegels, keramiek, staal etc.

Materiaal:

Geoptimaliseerd voor: beton, natuursteen, baksteen, gasbeton.

Tip:

  • Diamantlaag in de fabriek voorgescherpt. Altijd de draairichting aanhouden!
  • Andere diamant-doorslijpschijven op aanvraag.