Disco de corte diamantado 4 en 1 PREMIUM*** Premium 230 mm

Número de artículo: 569736 230
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
9 piezas en stock
  • Símbolo de medio abrasivo: D
  • Optimizado para material de trabajo: Piedra
  • Descripción de la forma: recta
  • ⌀ de perforación: 22,23
  • Velocidad circunf. máxima: 80

Detalles de producto

Datos técnicos

Medio abrasivo Diamante
Símbolo de medio abrasivo D
Optimizado para material de trabajo Piedra
Forma 41
Descripción de la forma recta
⌀ de muela 230 mm
⌀ de perforación 22,23 mm
Máquina de accionamiento Lijadoras angulares
Velocidad circunf. máxima 80 m/s
Tipo de producto Disco de corte

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 569736 230
EAN / GTIN 9003173029473
Número del fabricante 34468871

Descripción

Ejecución:

Discos de corte diamantados para el corte en seco y en húmedo. ⌀ de perforación 22,23 mm.
  • Tiempos de corte reducidos gracias a los diamantes de corte fácil.
  • Vida útil extremadamente larga, menos cambios de muela abrasiva.
  • Diámetro uniforme; en consecuencia, siempre la plena profundidad de corte.
  • Reducción de la generación de polvo; prácticamente sin desgaste de la muela abrasiva.

Rendimiento y vida útil máximos gracias a la nueva técnica de segmentos con distribución óptima del grano. Corte un 20 − 30 % más rápido con pocas vibraciones y cantos de corte limpios. Para uso universal en hormigón, granito, materiales abrasivos y hormigón armado. Altura del revestimiento 14 mm.

Aplicación:

Para cortar materiales de construcción corrientes, como hormigón (también armado), ladrillo, piedra natural, baldosas, cerámica, acero, etc.

Material:

Optimizado para: Hormigón, piedra natural, ladrillo, hormigón con celdillas.

Nota:

  • Guarnición diamantada preafilado en fábrica. ¡Observar siempre el sentido de giro!
  • Otros discos de corte diamantados a petición.