Disc de debitat diamantat 4 în 1 PREMIUM*** Premium, ⌀ discurilor: 230mm

Cod articol.: 569736 230
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
16 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ discurilor (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului 4 in1 PREMIUM
Cuprins 1 buc.
Formular de descriere Dreaptă
Diametru 230 mm
Lățime disc 10 mm
Disc purtător oțel
Maşină acţionată Polizor unghiular
Suport Alezaj
Diametrul găurii 22,23 mm
Viteză periferică max. 80 m/s
Suport de material abraziv Oţel
Formă 41
Înălţime strat abraziv, Diamant (D) 14 mm
Liant metal
Număr de orificii de aspirare, Cu aspirare praf 12
Conținut unitate bucată
Tip produs Disc de debitat
Materiale abrazive Diamant (D)
Recomandat pentru material Beton; Gresie; Piatră; Cărămidă
Grupă de materiale materiale de construcție minerale
Caracteristici Cu aspirare praf

Identificare și clasificare

Cod articol 569736 230
EAN / GTIN 9003173029473
Număr producător 34468871
Producător/responsabil Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Descriere

Execuţie:

Disc de debitat diamantat pentru debitare uscată şi umedă. ⌀ găurii 22,23 mm.
  • Performanţă mare de tăiere într-un timp foarte scurt datorită diamantului.
  • Durabilitate extrem de lungă, schimb redus al discurilor.
  • Diametrul nu se schimbă, de aceea adâncimea de tăiere este întotdeauna completă.
  • Încărcare redusă cu praf, deoarece discul se uzează foarte puţin.

Randament maxim şi durată îndelungată de utilizare datorită noii tehnologii a segmentelor cu distribuire optimă a granulaţiei. Viteză de debitat cu 20 − 30 % mai mare, vibraţii mai puţine şi muchii curate. Pentru utilizare universală în beton, granit, materiale abrazive precum şi beton armat. Înălţimea stratului 14 mm.

Aplicaţie:

Pentru secţionarea celor mai uzuale materiale de construcţii precum betonul (chiar şi armat), cărămida, piatra naturală, gresia sau faianţa, ceramica, oţelul etc.

Material:

Optimizare pentru: beton, piatră naturală, ţiglă, beton poros.

Notă:

  • Stratul diamantat este ascuţit în prealabil din fabrică. Respectaţi direcţia de rotire!
  • Alte discuri de debitat diamantate, la cerere.