{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Producentbetegnelse | 4 in1 PREMIUM | |
| Indhold | 1 stk. | |
| Beskrivelse formular | lige | |
| Diameter | 230 mm | |
| Bredde, skive | 10 mm | |
| Holdeskive | stål | |
| Drevmaskine | vinkelsliber | |
| Holder | boring | |
| Diameter, hul | 22,23 mm | |
| Periferihastighed maks. | 80 m/s | |
| Slibemiddelunderlag | Stål | |
| Form | 41 | |
| Slibebelægning, højde, diamant (D) | 14 mm | |
| Binding | metal | |
| Antal udsugningshuller, med støvudsugning | 12 | |
| Indhold, enhed | stk. | |
| Produkttype | Skæreskive | |
| Slibemiddel | diamant (D) | |
| Egnet til materiale | beton; fliser; sten; mursten | |
| Materialegruppe | mineralske byggematerialer | |
| Egenskaber | med støvudsugning |
| Artikelnummer | 569736 230 | |
| EAN/GTIN | 9003173029473 | |
| Producentnummer | 34468871 | |
| Producent/ansvarlig person | Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de |