ADKW 1505-75RM PDR ID5 Pravostranné břitové destičky s PCD hrotem pro obrábění hliníku

Č. pol.: 5695994
  • Minimálne množstvo objednávky 2 kusov
  • Kroky objednávky: 2 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria HELI2000
Druh produktu Vymeniteľné otočné rezné platničky na frézovanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 5695994
EAN/GTIN 7291075216653
Číslo výrobcu 5695994
Číslo L L24200 29

Popis

Popis:

WSP pro frézování, max. délka břitu (APMX) 2 mm, délka břitové destičky (INSL) 16,18 mm, tloušťka břitové destičky (S) 5,83 mm, šířka břitové destičky (W1) 9,6 mm.

Charakteristika:

  • Efektivní délka rezné hrany (LE) 2 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 2 mm
  • Velikost britové desticky(INSL) 16.18 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 5.83 mm
  • Šírka vložky (W1) 9.6 mm
  • Maximální posuv na zub (fz(max)) 0.25 mm/zub
  • Minimální posuv na zub (fz(min)) 0.1 mm/zub
  • Pocet rezných hran 1

Vhodné výrobky

Upínač