HM90 E90AD-D25-2-C25-C Stopkové frézy 90° nesoucí HM90 ADKT-1505 Destičky

Č. pol.: 3101755
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria HELI2000
Druh produktu Rohová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3101755
EAN/GTIN 7291075115796
Číslo výrobcu 3101755
Číslo L L23980 2540

Popis

Popis:

Čelní frézy s WSP, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 25 mm, průměr (DC/DCX) 25 mm, počet břitových destiček (CICT) 2, max. délka břitu (APMX) 14,3 mm, počet břitových destiček (NOF) 2, celková délka (OAL) 110 mm, upínací stopka kulatá, upínací stopka kulatá, užitná délka (LU) 34 mm

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 25 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 25 mm
  • Prumer rezu (DC/DCX) 25 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT) 2
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 14.3 mm
  • Pocet drážek (NOF) 2
  • Funkcní délka (LF) 110 mm
  • Délka hlavy (LH) 35 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) ADKT 1505PDTR
  • Celková délka (OAL) 110 mm
  • Maximální úhel nábehu (RMPX) 11.5 Stupne
  • Typ stopky Kulaté
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 90 Stupne
  • Použitelná délka (LU) 34 mm

Vhodné výrobky

Vložky