ADKW 1505-75RM PDR ID5 Højrevendte skær med PCD-spids til bearbejdning af aluminium

Art.-nr.: 5695994
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 2 Styk
  • Bestillingstrin: 2 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie HELI2000
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 5695994
EAN/GTIN 7291075216653
Producentnummer 5695994
L-nummer L24200 29

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP til fræsning, maks. skærekantlængde (APMX) 2 mm, skærepladelængde (INSL) 16,18 mm, skærepladetykkelse (S) 5,83 mm, skærepladebredde (W1) 9,6 mm

Egenskab:

  • Effektiv skærekantlængde (LE) 2 mm
  • Skærelængde maks. (APMX) 2 mm
  • Skæreskærets længde (INSL) 16,18 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 5,83 mm
  • Skæreskærets bredde (W1) 9,6 mm
  • Maksimal fremføring fz maks. 0,25 mm/tand
  • Min. fremtræk fz min. 0,1 mm/tand
  • Antal skærekanter 1

Egnede produkter

Værktøjsholdere

Fra samme serie "HELI2000" Se alle