ADKW 1505-75RM PDR ID5 Maró váltólapkák

Cikkszám: 5695994
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 2 darab
  • Rendelési lépések: 2 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat HELI2000
Termék fajtája Váltólapka maráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 5695994
EAN / GTIN 7291075216653
Gyártó száma 5695994
L-szám L24200 29

Leírás

Leírás:

WSP maráshoz, max. vágóélhossz (APMX) 2 mm, vágóbetét hossza (INSL) 16,18 mm, vágóbetét vastagsága (S) 5,83 mm, vágóbetét szélessége (W1) 9,6 mm.

Jellemző:

  • Hatékony vágóél hossz (LE) 2 mm
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 2 mm
  • Vágóbetét hossza (INSL) 16,18 mm
  • Vágóbetét vastagsága (S) 5,83 mm
  • Vágóbetét szélessége (W1) 9,6 mm
  • Maximális előtolás fz max. 0,25 mm/fog
  • Minimális előtolási fz min. 0,1 mm/fog
  • Vágóélek száma 1

Megfelelő termékek

Szerszámtartó:

Ugyanabból a sorozatból "HELI2000" Összes megtekintése