ADKW 1505-75RM PDR ID5 Plăcuţe drepte cu vârf PCD pentru prelucrarea aluminiului

Cod articol: 5695994
  • Cantitatea minimă de comandă 2 bucăţi
  • Pași de comandă: 2 bucăţi
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie HELI2000
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru frezare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 5695994
EAN / GTIN 7291075216653
Număr producător 5695994
L-Număr L24200 29

Descriere

Descriere:

Plăcuţe drepte cu vârf PCD pentru prelucrarea aluminiului

Caracteristică:

  • Lungimea efectivă a muchiei de aşchiere (LE): 2 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 2 mm
  • Lungimea plăcuţei (INSL): 16.18 mm
  • Grosimea plăcuţei (S): 5.83 mm
  • Lățimea plăcuţei (W1): 9.6 mm
  • Avans maxim pe dinte (fz(max)): 0.25 mm/dinte
  • Avans minim pe dinte (fz(min)): 0.1 mm/dinte
  • Numărul de muchii de tăiere: 1

Produse potrivite

Suport de scule

Din aceeași serie "HELI2000" Vedeţi-le pe toate