ADKW 1505-75RM PDR ID5 Inserti con singolo riporto in PCD, per lavorazioni di alluminio

Codice art.: 5695994
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 2 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 2 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie HELI2000
Tipo di prodotto Inserti per fresatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 5695994
EAN / GTIN 7291075216653
Codice del produttore 5695994
Numero-L L24200 29

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Fresatura, Massima profondità di taglio (APMX) 2 mm, Lunghezza inserto (INSL) 16.18 mm, Spessore inserto (S) 5.83 mm, Larghezza inserto (W1) 9.6 mm

Proprietà:

  • Lunghezza effettiva tagliente (LE) 2 mm
  • Massima profondità di taglio (APMX) 2 mm
  • Lunghezza inserto (INSL) 16.18 mm
  • Spessore inserto (S) 5.83 mm
  • Larghezza inserto (W1) 9.6 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.25 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.1 mm/tooth
  • Numero di taglienti 1

Prodotti correlati

Portautensili

Della stessa serie "HELI2000" Visualizza tutto