{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Séria | Cubitron™ II | |
| Brúsivo | Keramické zrno | |
| Skratka pre brúsivo | Keramika | |
| Špecifikácia | A36Q-BF | |
| Podiel železa, síry a chlóru | < 0,1 % | |
| Popis tvaru | zalomený | |
| Šírka kotúča | 7 mm | |
| ⌀ kotúčov | 125 mm | |
| ⌀ otvora | 22,23 mm | |
| odporúčaný uhol nábehu | 20-30 Stupeň | |
| optimalizované pre materiál | INOX; Oceľ | |
| maximálna obvodová rýchlosť | 80 m/s | |
| Druh produktu | Hrubovací brúsny kotúč |
| Číslo položky | 560451 125X7 | |
| EAN/GTIN | 4054596007260 | |
| Číslo výrobcu | 7100074405 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de |