• Este artigo já não faz parte do sortido. Caso procure uma alternativa, tenha em atenção os links ou entre em contacto connosco.

Disco abrasivo de desbaste CUBITRON™ II, ⌀ do disco×largura do disco: 125X7

N.º do artigo: 560451 125X7
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    10,44 € / 1 Peça
  • a partir de 10 Peça
    8,70 € / 1 Peça
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Não disponível
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ do disco×largura do disco Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Abreviatura abrasivo: Cerâmica
  • Proporção de ferro, enxofre e cloro: < 0,1
  • Descrição da forma: em cotovelo
  • ⌀ do furo: 22,23
  • ângulo de incidência recomendado: 20-30

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série Cubitron™ II
Abrasivo Corindo de cerâmica
Abreviatura abrasivo Cerâmica
Especificação A36Q-BF
Proporção de ferro, enxofre e cloro < 0,1 %
Descrição da forma em cotovelo
Largura do disco 7 mm
⌀ do disco 125 mm
⌀ do furo 22,23 mm
ângulo de incidência recomendado 20-30 grau
otimizado para material INOX; Aço
velocidade periférica máxima 80 m/s
Tipo de produto Disco abrasivo de desbaste

Identificação e classificação

Número do artigo 560451 125X7
EAN/GTIN 4054596007260
Número do fabricante 7100074405
Fabricante/responsável 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Tabela de aplicação

Aço < 900 N/mm²
 
Aço < 1400 N/mm²
 
Aço < 55 HRC
 
Aço < 60 HRC
 
Aço < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
Plástico, GFK
 
seco
 

Descrição

Versão:

  • O grão, o aglomerado, os aditivos abrasivos, assim como o reforço dos discos abrasivos de desbaste estão perfeitamente adaptados ao máximo desempenho de abrasão e à máxima vida útil possíveis na respetiva área de aplicação.
  • Formas: Discos abrasivos de desbaste em cotovelo (forma 27, 28, 29)
  • Ângulo de retificação de 20° a 30°
  • Utilização: Em retificadoras angulares elétricas e de ar comprimido com uma velocidade periférica máxima de 80 m/s para retificação de costuras de solda, superfícies e arestas.

Disco abrasivo de desbaste com grão de cerâmica moldado com precisão Cubitron™II para INOX e aço. Desempenho de abrasão muito elevado e boa vida útil. Reduzida pressão de contacto para trabalhar sem fadiga.

Especificação:

A36Q-BF.