• Ingen pris tilgjengelig

Alternative article:

Skrubbslipskiva CUBITRON™ II, Skiv-⌀ × skivbredd: 125X7mm

Article no.: 560451 125X7

Select article variation and quantity

Skiv-⌀ × skivbredd (mm) Price per st. (incl. VAT)

Availability

  • Slipmedlets beteckning: Keramik
  • Järn-, svavel och klorandel: < 0,1
  • Formbeskrivning: böjda
  • hål-⌀: 22,23
  • rekommenderad arbetsvinkel: 20-30

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Serie Cubitron™ II
Slipmedel Keramikkorn
Slipmedlets beteckning Keramik
Specifikation A36Q-BF
Järn-, svavel och klorandel < 0,1 %
Formbeskrivning böjda
skivbredd 7 mm
skiv-⌀ 125 mm
hål-⌀ 22,23 mm
rekommenderad arbetsvinkel 20-30 grad
optimerad för material INOX; Stål
maximal periferihastighet 80 m/s
Produktslag Skrubbslipskiva

Identification & Classification

Artikkelkode 560451 125X7
EAN / GTIN 4054596007260
Manufacturer number 7100074405
Manufacturer/responsible person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Användningstabell

Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
Plast, glasfiberarmerad plast
 
torrt
 

Beskrivelse

Utförande:

  • Kornstorleken, bindningen, de slipaktiva tillsatserna och armeringen av slipskivorna är optimalt avstämda för bästa möjliga slipeffekt och livslängd vid respektive användningsområde.
  • Former: Skrubbslipning med krökta skivor (form 27, 28, 29)
  • Slipvinkel 20° till 30°
  • Användning: För elektriska och tryckluftsdrivna vinkelslipmaskiner med max. periferihastighet 80 m/s för slipning av svetsfogar, ytor och kanter.

Grovslipskiva med Cubitron II precisionsformade keramikkorn för rostfritt stål och stål. Mycket hög slipeffekt och lång utslitningstid. Lågt presstryck för mindre tröttande arbete.

Specifikation:

A36Q-BF.