{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Serija | Cubitron™ II | |
| Šlifavimo priemonė | Keraminiai grūdeliai | |
| Šlifavimo priemonių kodas | Keramika | |
| Specifikacija | A36Q-BF | |
| Geležies, sieros ir chloro dalis | <0,1 % | |
| Forma | lenktas | |
| Disko storis | 7 mm | |
| Disko⌀ | 125 mm | |
| Kiaurymės ⌀ | 22,23 mm | |
| rekomenduojamas posvyrio kampas | 20-30 laipsniai | |
| optimaliai parinkta medžiagai | INOX; Plienas | |
| maksimalus apskritiminis greitis | 80 m/s | |
| Produkto rūšis | Rupiojo šlifavimo diskas |
| Produkto numeris | 560451 125X7 | |
| EAN / GTIN | 4054596007260 | |
| Gamintojo numeris | 7100074405 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Germany, www.3mdeutschland.de |