{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Serija | Cubitron™ II | |
| Brusno sredstvo | Keramična zrna | |
| Kratica za brusno sredstvo | Keramika | |
| Specifikacija | A36Q-BF | |
| Delež železa, žvepla in klora | < 0,1 % | |
| Opis oblike | zakrivljeni | |
| Debelina plošče | 7 mm | |
| ⌀ plošče | 125 mm | |
| ⌀ izvrtine | 22,23 mm | |
| priporočen nastavni kot | 20-30 stopinj | |
| za material | INOX; Jeklo | |
| maksimalna obodna hitrost | 80 m/s | |
| Vrsta izdelka | Plošče za grobo brušenje |
| Številka izdelka | 560451 125X7 | |
| EAN/GTIN | 4054596007260 | |
| Številka proizvajalca | 7100074405 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de |