Hrubovací brúsny kotúč Cubitron™ 3 125X7

Č. pol.: 560445 125X7

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    12,00 € / ks
  • Od 10 ks
    10,00 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
756 kus/y s okamžitým dodaním
  • Skratka pre brúsivo: Keramika
  • Podiel železa, síry a chlóru: < 0,1
  • Popis tvaru: zalomený
  • ⌀ otvora: 22,23
  • odporúčaný uhol nábehu: 20-30

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Brusivo Keramické zrno
Skratka pre brúsivo Keramika
Špecifikácia A36R-BF
Podiel železa, síry a chlóru < 0,1 %
Popis tvaru zalomený
Šírka kotúča 7 mm
⌀ kotúčov 125 mm
⌀ otvora 22,23 mm
odporúčaný uhol nábehu 20-30 Stupeň
optimalizované pre materiál INOX; Oceľ
maximálna obvodová rýchlosť 80 m/s
Druh produktu Hrubovací brúsny kotúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 560445 125X7
EAN/GTIN 4064035078829

užívateľská tabuľka

Oceľ < 900 N/mm²
 
Oceľ < 1400 N/mm²
 
Oceľ < 55 HRC
 
Oceľ < 60 HRC
 
Oceľ < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
Plast, sklolaminát
 
suché
 

Popis

Prevedenie:

Prepracované presne tvarované zrno Cubitron™ II so zlepšenou mikrokrištalickou štruktúrou pre lepší výkon, produktivitu a udržateľnosť. V porovnaní s Cubitron™ II s až o 14 % vyššou rýchlosťou obrábania a s 2× vyššou rýchlosťou úberu materiálu.
Hrubovací brúsny kotúč s inovatívnym presne tvarovaným keramickým zrnom Cubitron™ 3 na INOX a oceľ. Veľmi veľký obrusovací výkon a maximálna životnosť. Nízka prítlačná sila na prácu bez únavy.

Použitie:

Na spracovanie náročných brúsnych operácií, ako napr. obrábanie zvarov. Vhodné pre použitie na INOX, oceli a leteckých zliatinách.

Specifikace:

A36R-BF