• Artikl se ne može naručiti jer nedostaju cijene.

Postoji alternativa za ovaj artikl:

Brusna ploča CUBITRON™ II, ⌀ pločeךirina ploče: 125X7mm

Artikl br.: 560451 125X7

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ pločeךirina ploče (mm) Cijena po Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

  • Kratka oznaka brusnog sredstva: keramika
  • Udio željeza, sumpora i klora: < 0,1
  • Opis oblika: upušteno
  • ⌀ bušenja: 22,23
  • preporučeni kut podešavanja: 20-30

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija Cubitron™ II
Sredstvo za brušenje Keramičko zrno
Kratka oznaka brusnog sredstva keramika
Specifikacija A36Q-BF
Udio željeza, sumpora i klora < 0,1 %
Opis oblika upušteno
Širina vodilice 7 mm
⌀ ploče 125 mm
⌀ bušenja 22,23 mm
preporučeni kut podešavanja 20-30 stupanj
optimalno za materijal INOX; čelik
maksimalna brzina obujma 80 m/s
Vrsta proizvoda Gruba brusna ploča

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 560451 125X7
EAN / GTIN 4054596007260
Broj proizvođača 7100074405
Proizvođač/odgovorna osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Tablica aplikacija

Čelik < 900 N/mm²
 
Čelik < 1400 N/mm²
 
Čelik < 55 HRC
 
Čelik < 60 HRC
 
Čelik < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
Plastika, GFK
 
suho
 

Opis

Izvedba:

  • Granulacija, spoj, brusno aktivni dodaci i armiranje gruboreznih brusnih ploča optimalni su u pogledu najveće moguće učinkovitosti brušenja i vijeka trajanja u odgovarajućem području primjene.
  • Oblici: Koljenaste gruborezne brusne ploče (oblik 27, 28, 29)
  • Kut brušenja 20° do 30°
  • Primjena: Primjena na električnim i pneumatskim kutnim brusilicama s maksimalnom obodnom brzinom od 80 m/s, za brušenje varenih šavova, površina i bridova.

Gruborezna brusna ploča s Cubitron™ II precizno oblikovanim zrnom za INOX i čelik. Vrlo veliki volumen odvajanja i dug vijek trajanja. Mali pritisak sprečava umor pri radu.

Specifikacija:

A36Q-BF.