RCCW 1605-T IC328 Výměnné destičky pro kulaté frézování s upevňovacím válcem a 8 vyměňovacími stupni.

Č. pol.: 5603704
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria ROUNDMILL
Druh produktu Vymeniteľné otočné rezné platničky na frézovanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 5603704
EAN/GTIN 7291075160116
Číslo výrobcu 5603704
Číslo L L23970 608

Popis

Popis:

WSP pro frézování, tloušťka břitové destičky (S) 3,2 mm

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 8 mm
  • Prumer telesa vložky (INSBD) 10 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 3.2 mm
  • Maximální posuv na zub (fz(max)) 0.2 mm/zub
  • Minimální posuv na zub (fz(min)) 0.12 mm/zub
  • Pocet rezných hran 8

Vhodné výrobky

Upínač