ER D24A40-3-C32-16 Stopkové frézy s kulatými břitovými destičkami pro profilování a frézování kulatých rohů

Č. pol.: 3103190
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria ROUNDMILL
Druh produktu Kopírovacia fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3103190
EAN/GTIN 7291075117981
Číslo výrobcu 3103190
Číslo L L23980 924

Popis

Popis:

Frézy válcové čelní s WSP, průměr škubání, strana stroje (DCONMS) 32 mm, průměr (DC/DCX) 24 mm, počet řezných těles (CICT) 3, délka řezu max (APMX) 8 mm, Celková délka (OAL) 160 mm, Šankový Kulatý, Zásuvka Šankový Kulatý

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD) 30 mm
  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 32 mm
  • Polomer rohu (RE) 8 mm
  • Prumer rezu (DC) 24 mm
  • Prumer rezu (DC/DCX) 24 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 40 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT) 3
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 8 mm
  • Typ cela A
  • Délka hlavy (LH) 50 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) RCCW 1605
  • Celková délka (OAL) 160 mm
  • Maximální úhel nábehu (RMPX) 20 Stupne
  • Typ stopky Kulaté

Vhodné výrobky

Vložky