FR D036A052-04-22-16 Čelní frézy pro kulaté destičky pro profilové frézování

Č. pol.: 3102607
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria ROUNDMILL
Druh produktu Rohová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3102607
EAN/GTIN 7291075158908
Číslo výrobcu 3102607
Číslo L L23980 498

Popis

Popis:

Čelní, rohové frézy s WSP, průměr sedla na straně stroje (DCONMS) 22 mm, průměr (DC/DCX) 52 mm, počet břitových destiček (CICT) 4, celková délka (OAL) 50 mm

Charakteristika:

  • Typ upínace A
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 22 mm
  • Prumer rezu (DC) 36 mm
  • Prumer rezu (DC/DCX) 52 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 52 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT) 4
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 8 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) RCCW 1605
  • Celková délka (OAL) 50 mm

Vhodné výrobky

Vložky