RCCW 1605-T IC328 Plaquettes de fraisage rondes avec une base cylindrique et 8 plats de positionnement sur la dépouille

Réf.: 5603704
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série ROUNDMILL
Type de produit Plaquette pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 5603704
EAN / GTIN 7291075160116
Réf. fabricant 5603704
Article hors catalogue L23970 608

Description

Description:

Plaquettes de fraisage, Épaisseur plaquette (S) 3.2 mm

Caractéristique(s):

  • Rayon (RE) 8 mm
  • Diamètre corps plaquette (INSBD) 10 mm
  • Épaisseur plaquette (S) 3.2 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.2 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.12 mm/tooth
  • Nombres d arêtes de coupe 8

Produits adaptés

Porte-outils :

De la même série "ROUNDMILL" Afficher tout