ER D16A32-2-C32-16 Stopkové frézy s kulatými břitovými destičkami pro profilování a frézování kulatých rohů

Č. pol.: 3102515
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria ROUNDMILL
Druh produktu Kopírovacia fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3102515
EAN/GTIN 7291075117974
Číslo výrobcu 3102515
Číslo L L23980 1417

Popis

Popis:

Čelní fréza s WSP, průměr drážky na straně stroje (DCONMS) 32 mm, průměr (DC/DCX) 16 mm, počet drážek (CICT) 2, max. délka drážky (APMX) 8 mm, celková délka (OAL) 160 mm, délka drážky kulatá, délka drážky kulatá, užitečná délka (LU) 66 mm

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD) 24 mm
  • Úhel polovicního kuželu telesa (BHTA) 9.5 Stupne
  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 32 mm
  • Polomer rohu (RE) 8 mm
  • Prumer rezu (DC) 16 mm
  • Prumer rezu (DC/DCX) 16 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 32 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT) 2
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 8 mm
  • Typ cela B
  • Délka hlavy (LH) 42 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) RCCW 1605
  • Celková délka (OAL) 160 mm
  • Maximální úhel nábehu (RMPX) 30 Stupne
  • Typ stopky Kulaté
  • Použitelná délka (LU) 66 mm

Vhodné výrobky

Vložky