RCCW 1605-T IC328 Plăcuţe pentru frezare rotundă cu cilindru de fixare și 8 indexări.

Cod articol: 5603704
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie ROUNDMILL
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru frezare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 5603704
EAN / GTIN 7291075160116
Număr producător 5603704
L-Număr L23970 608

Descriere

Descriere:

Plăcuţe pentru frezare rotundă cu cilindru de fixare și 8 indexări.

Caracteristică:

  • Raza la colţ (RE): 8 mm
  • Diametrul interior al locaşului de aşezare pentru plăcuţe (INSBD): 10 mm
  • Grosimea plăcuţei (S): 3.2 mm
  • Avans maxim pe dinte (fz(max)): 0.2 mm/dinte
  • Avans minim pe dinte (fz(min)): 0.12 mm/dinte
  • Numărul de muchii de tăiere: 8

Produse potrivite

Suport de scule

Din aceeași serie "ROUNDMILL" Vedeţi-le pe toate