Korundová súprava na brúsenie nožov (A) 2-dielne SET

Č. pol.: 558890 SET
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
23 kus/y s okamžitým dodaním
  • Skratka pre brúsivo: A

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Brusivo Korund
Skratka pre brúsivo A
Dĺžka 200 mm
Šírka 60 mm
Výška 20 mm
Druh produktu Brúsny kameň

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 558890 SET
EAN/GTIN 4062406785345

Popis

Prevedenie:

Súprava brúsnych kameňov na nože na hrubé a jemné brúsenie vysokokvalitných nožov. Optimálne zladené poradie zrnitosti pre dokonalé výsledky brúsenia a šetrné brúsenie.

Obsah:

Po jednom brúsnom kameni na nože so zrnitosťou 400/800 (hrubé brúsenie) a 1000/6000 (jemné brúsenie) v úložných boxoch z bukového dreva.

Poznámka:

Nepoužívať suché, ale s vodou, príp. petrolejom.