Peilių galąstuvų rinkinys korundas (A) 2 vnt., Tipas: SET

Prekės Nr.: 558890 SET
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
62 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Rinkinio kaina 2 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Šlifavimo priemonių kodas: A

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Šlifavimo priemonė Korundas
Šlifavimo priemonių kodas A
Ilgis 200 mm
Plotis 60 mm
Aukštis 20 mm
Produkto rūšis Galąstuvas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 558890 SET
EAN / GTIN 4062406785345
Gamintojo numeris 558890 SET
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Peilių galąstuvų rinkinys, skirtas stambiam ir smulkiam aukštos kokybės peilių galandimui. Optimaliai suderinta šlifavimo seka puikiam šlifavimo rezultatui ir tausojančiam šlifavimui.

Turinys:

Vienas peilių galąstuvas su 400/800 (rupus) ir 1000/6000 (glotnus) grūdeliais buko medienos laikymo dėžėse.

Pastaba:

Nenaudoti sausai, reikia vandens arba žibalo.