Set brusnih kamena za noževe korund (A) 2-dijelna SET

Artikl br.: 558890 SET
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
21 dijelovi na zalihi
  • Kratka oznaka brusnog sredstva: A

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Sredstvo za brušenje Korund
Kratka oznaka brusnog sredstva A
Duljina 200 mm
širina 60 mm
Visina 20 mm
Vrsta proizvoda Kamen za oštrenje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 558890 SET
EAN / GTIN 4062406785345

Opis

Izvedba:

Set brusnih kamena za noževe za grubo i fino brušenje visokokvalitetnih noževa. Optimalno usklađen slijed zrna za savršene rezultate brušenja i nježno brušenje.

Sadržaj:

Jedan brusni kamen u zrnu 400/800 (grubo brušenje) i 1000/6000 (fino brušenje) u kutijama za pohranu od bukve.

Napomena:

Ne sušiti, nego koristiti s vodom odnosno petrolejom.