Késélező reszelő készlet, korund (A) 2 darabos SET

Cikkszám: 558890 SET
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
19 darabszám azonnal szállítható
  • Csiszolóeszköz rövid jelölése: A

Termékadatok

Technikai adatok

Csiszolóanyag Korund
Csiszolóeszköz rövid jelölése A
Hossz 200 mm
Szélesség 60 mm
Magasság 20 mm
Termék fajtája Élezőkő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 558890 SET
EAN / GTIN 4062406785345

Leírás

Kivitel:

Késélező reszelő készlet kiváló minőségű késel durva- és finomcsiszolásához. Egymással optimálisan összehangolt szemcsesorrend a tökéletes csiszolási eredmények és a kíméletes csiszolás érdekében.

Tartalma:

Egy-egy késélező kő 400/800-as szemcsével (durva csiszolás) és 1000/6000-es szemcse (finom csiszolás) bükkfa tárolódobozokban.

Figyelem:

Nem szárazon, hanem vízzel ill. petróleummal kell használni.