Komplet kamnov za ostrenje rezil, korund (A) 2-delna SET

Št. art.: 558890 SET
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
23 kosov na zalogi
  • Kratica za brusno sredstvo: A

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Brusno sredstvo Korund
Kratica za brusno sredstvo A
Dolžina 200 mm
Širina 60 mm
Višina 20 mm
Vrsta izdelka Kamen za ostrenje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 558890 SET
EAN/GTIN 4062406785345

Opis

Izvedba:

Komplet kamnov za ostrenje rezil za grobo in fino brušenje kakovostnih nožev. Optimalno usklajeno zaporedje zrn za popolne rezultate brušenja in nežno brušenje.

Vsebina:

Komplet vsebuje kamen za ostrenje rezil z zrnatostjo 400/800 (grobo brušenje) in zrnatostjo 1000/6000 (fino brušenje) v škatlah za shranjevanje iz bukovega lesa.

Opomba:

Ne uporabljati na suho, ampak z vodo oz. petrolejem.