Set de pietre de ascuţit tăişuri, cu corindon (A) 2 buc., Tip: SET

Cod articol.: 558890 SET
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
25 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Setați prețul 2 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Număr de unelte 2 buc.
Denumirea producătorului CHOSERA
Cuprins set
Tip produs Piatră de corectat
Materiale abrazive corindon normal (A)
Lungime 200 mm
Lăţime 60 mm
Înălţime 20 mm
Coadă/mâner Fără mâner / coadă

Identificare și clasificare

Cod articol 558890 SET
EAN / GTIN 4062406785345
Număr producător 558890 SET
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Set de pietre de ascuţit pentru şlefuire grosieră şi fină a tăişurilor de înaltă calitate. Secvenţe de granulaţie succesive armonizate, pentru o şlefuire delicată şi cu rezultate excepţionale.

Conţinut:

Câte o piatră de ascuţit cu granulaţie 400/800 (şlefuire grosieră) şi cu granulaţie 1000/6000 (şlefuire fină), cutii din lemn de fag special destinate pentru depozitare.

Notă:

A nu se utiliza uscat, ci cu apă, respectiv parafină.