Ručná lapovačka 400

Č. pol.: 558812 400
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Brusivo karbid bóru
Zrnitosť 400
Stupeň jemnosti jemná
Celková dĺžka 150 mm
Segment Šírka 14 mm
Segment Dĺžka 35 mm
Segment Výška 5 mm
Farba zelená
Druh produktu Ručná lapovačka

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 558812 400
EAN/GTIN 4037073005119

užívateľská tabuľka

Oceľ < 67 HRC
 
Karbid volfrámu (HM)
 
Ti
 
mokré maximum
 
suché
 

Popis

Prevedenie:

Brúsne teliesko 35 × 14 × 5 mm. Celková dĺžka 150 mm.
Bór karbidové teleso s vysokou pevnostou hrán a plôch.

Použitie:

Pre ostrenie, obtiahnutie, prelomenie a zaoblenie ostrí z tvrdokovu na sústružníckych nožoch, výstružníkoch, frézach, vrtákoch atd. Aj pre presné obrobenie velmi tvrdých obrobkov.