• Táto položka už nie je súčasťou sortimentu. Ak hľadáte alternatívu, všimnite si ďalšie odkazy alebo nás kontaktujte.

Súprava s rýchlovýmenným systémom, ⌀ 50,8 mm, Typ: PREMIUM

Č. pol.: 554080 PREMIUM
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Nie je k dispozícii
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Nastavte cenu 50 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ kotúčov 50,8 mm
vhodné pre rýchlo výmenný systém Roloc™
Počet dielov 55
Druh produktu Brúsny kotúč

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 554080 PREMIUM
EAN/GTIN 4046719797349
Číslo výrobcu 7000062876
Výrobca/zodpovedná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Prevedenie:

Systém rýchlej výmeny Roloc™ umožňuje bezpečnú výmenu brúsneho nástroja „jedným pohybom“ ruky v najkratšom čase.
Sortiment rýchlovýmenného systému 3M Roloc™ pre viacstupňové brúsne procesy s optimálne nastavenými krokmi opracovania.
Vysoko výkonná súprava na optimalizáciu výkonu brúsenia a výsledkov na povrchu. Brúsne kotúce 984F-Cubitron II pre maximálny úber. Rúnové kotúce GB-DR na zníženie poctu škrabancov po brúsení, kompaktné brúsne kotúce XL-DR (6 A med, 2 S fine) pre rovnomerný a lesklý povrch. Kotúce na hrubé cistenie XT-DR a kefy RD-ZB Bristle na nárocné cistiace práce.

Použitie:

Na efektívne brúsenie malých plôch aj pri meniacich sa kontúrach. Zníženie nákladov na viacstupňové pracovné procesy vďaka skráteným časom výmeny.

Rozsah dodávky:

Vysoko výkonná súprava na optimalizáciu výkonu brúsenia a výsledkov na povrchu. Brúsne kotúce 984F-Cubitron II pre maximálny úber. Rúnové kotúce GB-DR na zníženie poctu škrabancov po brúsení, kompaktné brúsne kotúce XL-DR (6 A med, 2 S fine) pre rovnomerný a lesklý povrch. Kotúce na hrubé cistenie XT-DR a kefy RD-ZB Bristle na nárocné cistiace práce.: 55-dielne
Predbrúsenie: 25×554005_60 (984F)
Medzbrúsenie: 15×554062_80 (GB-DR)
Finishing: 5×554066_180/6 (XL-DR) 5×554066_280 (XL-DR)
Cistenie: 2×554056_XCRS (XT-DR) 1×573510_80 (RD-ZB)
Brúsny tanier (⌀ stopky 6 mm)
Adaptér (M14): 1×554089_50 (tvrdý) 1×554081

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka